Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU308-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178807
Image 1
Ajouter à la liste

77,40 €/ Unitéhors TVA

93,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
52 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
96 kN
Charge statique
79 kN
Vitesse de référence
7.1 rpm
Vitesse limite
10900 rpm
Nombre de séries
Une rangée