Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU307-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14179037
Image 1
Ajouter à la liste

58,02 €/ Unitéhors TVA

70,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
46.2 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
76 kN
Charge statique
63 kN
Vitesse de référence
7.9 rpm
Vitesse limite
12600 rpm
Nombre de séries
Une rangée