Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU2213-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178804
Image 1
Ajouter à la liste

119,41 €/ Unitéhors TVA

144,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
78.5 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
177 kN
Charge statique
182 kN
Vitesse de référence
4.1 rpm
Vitesse limite
8100 rpm
Nombre de séries
Une rangée