Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU2208-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178801
Image 1
Ajouter à la liste

60,05 €/ Unitéhors TVA

72,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
49.5 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
83 kN
Charge statique
75 kN
Vitesse de référence
6.3 rpm
Vitesse limite
12500 rpm
Nombre de séries
Une rangée