Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU2207-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178800
Image 1
Ajouter à la liste

51,41 €/ Unitéhors TVA

62,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
44 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
73 kN
Charge statique
65 kN
Vitesse de référence
7.2 rpm
Vitesse limite
12300 rpm
Nombre de séries
Une rangée