Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU2205-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14179338
Image 1
Ajouter à la liste

37,44 €/ Unitéhors TVA

45,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
31.5 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
34.5 kN
Vitesse de référence
9.6 rpm
Vitesse limite
19800 rpm
Nombre de séries
Une rangée