Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU2204-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178799
Image 1
Ajouter à la liste

36,80 €/ Unitéhors TVA

44,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
26.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
11.1 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Nombre de séries
Une rangée