59,97 €/ Unitéhors TVA
72,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | RNU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 54.5 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 72 kN |
Charge statique | 63 kN |
Vitesse de référence | 7 rpm |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |