Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU207-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178792
Image 1
Ajouter à la liste

48,19 €/ Unitéhors TVA

58,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
44 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
59 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse de référence
8.1 rpm
Vitesse limite
14100 rpm
Nombre de séries
Une rangée