Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178791
Image 1
Ajouter à la liste

45,80 €/ Unitéhors TVA

55,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
37.5 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
46 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse de référence
9.6 rpm
Vitesse limite
16300 rpm
Nombre de séries
Une rangée