36,59 €/ Unitéhors TVA
44,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | RNU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 26.5 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 24.7 kN |
Vitesse de référence | 12.8 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |