Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU203-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14179043
Image 1
Ajouter à la liste

36,39 €/ Unitéhors TVA

44,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
20.8 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
15.3 rpm
Vitesse limite
26500 rpm
Nombre de séries
Une rangée