36,23 €/ Unitéhors TVA
43,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | RNU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 19.3 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 15.1 kN |
Charge statique | 10.4 kN |
Vitesse de référence | 17.9 rpm |
Vitesse limite | 31000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |