508,53 €/ Unitéhors TVA
615,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | RNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 148 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 33 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 212 kN |
Charge statique | 250 kN |
Vitesse de référence | 3.5 rpm |
Vitesse limite | 6500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |