410,89 €/ Unitéhors TVA
497,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | RNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 135 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 175 kN |
Charge statique | 208 kN |
Vitesse de référence | 3.55 rpm |
Vitesse limite | 7300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |