Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU1018-XL-M1A

  • ERIKS:14178783
Image 1
Ajouter à la liste

247,94 €/ Unitéhors TVA

300,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
103 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
124 kN
Vitesse de référence
4.55 rpm
Vitesse limite
9600 rpm
Nombre de séries
Une rangée