247,23 €/ Unitéhors TVA
299,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | RNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 96.5 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 22 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 93 kN |
Charge statique | 103 kN |
Vitesse de référence | 4.75 rpm |
Vitesse limite | 10400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |