Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU1017-XL-M1

  • ERIKS:14178863
Image 1
Ajouter à la liste

247,23 €/ Unitéhors TVA

299,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
96.5 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
93 kN
Charge statique
103 kN
Vitesse de référence
4.75 rpm
Vitesse limite
10400 rpm
Nombre de séries
Une rangée