Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU1014-XL-M1

  • ERIKS:14178780
Image 1
Ajouter à la liste

156,62 €/ Unitéhors TVA

189,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
81 kN
Vitesse de référence
5.5 rpm
Vitesse limite
12300 rpm
Nombre de séries
Une rangée