Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU1008-XL-M1

  • ERIKS:14178778
Image 1
Ajouter à la liste

107,75 €/ Unitéhors TVA

130,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
47 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
33.5 kN
Charge statique
30.5 kN
Vitesse de référence
8.9 rpm
Vitesse limite
20400 rpm
Nombre de séries
Une rangée