Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU1007-XL-M1

  • ERIKS:14178777
Image 1
Ajouter à la liste

103,96 €/ Unitéhors TVA

125,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
29 kN
Charge statique
26 kN
Vitesse de référence
9.7 rpm
Vitesse limite
22700 rpm
Nombre de séries
Une rangée