1 531,17 €/ Unitéhors TVA
1 852,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 610 kN |
Charge statique | 600 kN |
Vitesse de référence | 2.65 rpm |
Vitesse limite | 3500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |