Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP322-E-XL-M1

  • ERIKS:11668120
  • Fabricant:4012801390842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

1 542,42 €/ Unitéhors TVA

1 866,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
520 kN
Charge statique
510 kN
Vitesse de référence
2.95 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Nombre de séries
Une rangée