Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP311-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668112
  • Fabricant:4012801180382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

170,67 €/ Unitéhors TVA

206,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
159 kN
Charge statique
139 kN
Vitesse de référence
5.5 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

168,37 €/ Unitéhors TVA

203,73 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026