142,58 €/ Unitéhors TVA
172,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 131 kN |
Charge statique | 114 kN |
Vitesse de référence | 6 rpm |
Vitesse limite | 8900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
120,75 €/ Unitéhors TVA
146,11 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026