70,24 €/ Unitéhors TVA
84,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 61 kN |
Charge statique | 48 kN |
Vitesse de référence | 8.9 rpm |
Vitesse limite | 14200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
79,94 €/ Unitéhors TVA
96,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026