5 052,92 €/ Unitéhors TVA
6 114,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 65 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 950 kN |
Charge statique | 1.33 kN |
Vitesse de référence | 1.38 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |