3 886,96 €/ Unitéhors TVA
4 703,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 58 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 750 kN |
Charge statique | 1.04 kN |
Vitesse de référence | 1.6 rpm |
Vitesse limite | 2900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |