Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP238-E-M1

  • ERIKS:11668101
  • Fabricant:4012801336833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

3 379,87 €/ Unitéhors TVA

4 089,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
55 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
680 kN
Charge statique
930 kN
Vitesse de référence
1.72 rpm
Vitesse limite
3050 rpm
Nombre de séries
Une rangée