Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP2312-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668095
  • Fabricant:4012801236652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

313,27 €/ Unitéhors TVA

379,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
265 kN
Charge statique
260 kN
Vitesse de référence
4.25 rpm
Vitesse limite
7400 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

372,45 €/ Unitéhors TVA

450,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026