107,75 €/ Unitéhors TVA
130,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 27 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 86 kN |
Charge statique | 75 kN |
Vitesse de référence | 7.2 rpm |
Vitesse limite | 14200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
114,79 €/ Unitéhors TVA
138,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026