Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP2304-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668087
  • Fabricant:4012801180269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

98,06 €/ Unitéhors TVA

118,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
21 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
49.5 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse de référence
9.7 rpm
Vitesse limite
19700 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

161,84 €/ Unitéhors TVA

195,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026