796,48 €/ Unitéhors TVA
963,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 425 kN |
Charge statique | 445 kN |
Vitesse de référence | 2.8 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |