663,74 €/ Unitéhors TVA
803,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 395 kN |
Charge statique | 445 kN |
Vitesse de référence | 2.9 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
784,23 €/ Unitéhors TVA
948,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026