Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP222-E-XL-M1

  • ERIKS:11668083
  • Fabricant:4012801389044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

827,41 €/ Unitéhors TVA

1 001,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
345 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse de référence
3.25 rpm
Vitesse limite
6100 rpm
Nombre de séries
Une rangée