Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP2218-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668076
  • Fabricant:4012801236492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

394,73 €/ Unitéhors TVA

477,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
315 kN
Vitesse de référence
3.25 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

401,36 €/ Unitéhors TVA

485,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026