Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP2217-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668075
  • Fabricant:4012801236478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

389,11 €/ Unitéhors TVA

470,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
255 kN
Charge statique
275 kN
Vitesse de référence
3.3 rpm
Vitesse limite
6400 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

349,50 €/ Unitéhors TVA

422,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026