Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP2216-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668073
  • Fabricant:4012801236454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

261,30 €/ Unitéhors TVA

316,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
221 kN
Charge statique
244 kN
Vitesse de référence
3.4 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

306,98 €/ Unitéhors TVA

371,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026