220,55 €/ Unitéhors TVA
266,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 192 kN |
Charge statique | 208 kN |
Vitesse de référence | 3.6 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
259,35 €/ Unitéhors TVA
313,81 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026