Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP2211-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668068
  • Fabricant:4012801023023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

131,49 €/ Unitéhors TVA

159,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
117 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
4.7 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

160,51 €/ Unitéhors TVA

194,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026