108,88 €/ Unitéhors TVA
131,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 92 kN |
Charge statique | 88 kN |
Vitesse de référence | 5.3 rpm |
Vitesse limite | 11100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
124,14 €/ Unitéhors TVA
150,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026