524,69 €/ Unitéhors TVA
634,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 295 kN |
Charge statique | 305 kN |
Vitesse de référence | 3.45 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
647,12 €/ Unitéhors TVA
783,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026