Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP217-E-XL-M1

  • ERIKS:13559864
  • Fabricant:4026677189639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.

Modèle NUP :
La bague extérieure d’un roulement à rouleaux cylindriques NUP dispose de deux épaulements fixes, tandis que la bague intérieure dispose d’un épaulement fixe et d'un épaulement libre. Ainsi, les roulements à rouleaux cylindriques NUP peuvent recevoir l’arbre de manière axiale dans les deux sens.
Ajouter à la liste

431,96 €/ Unitéhors TVA

522,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
194 kN
Charge statique
194 kN
Vitesse de référence
4 rpm
Vitesse limite
8300 rpm
Nombre de séries
Une rangée