Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP207-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668044
  • Fabricant:4012801021500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

67,42 €/ Unitéhors TVA

81,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
59 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse de référence
8.1 rpm
Vitesse limite
14100 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

80,79 €/ Unitéhors TVA

97,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026