Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP205-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668042
  • Fabricant:4012801180061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

52,69 €/ Unitéhors TVA

63,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
27.5 kN
Vitesse de référence
11.6 rpm
Vitesse limite
19800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

57,36 €/ Unitéhors TVA

69,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026