Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP203-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668040
  • Fabricant:4012801018272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

45,57 €/ Unitéhors TVA

55,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
20.8 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
15.3 rpm
Vitesse limite
26500 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

53,33 €/ Unitéhors TVA

64,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026