3 516,12 €/ Unitéhors TVA
4 254,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 72 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 850 kN |
Charge statique | 840 kN |
Vitesse de référence | 2.2 rpm |
Vitesse limite | 3950 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |