1 261,47 €/ Unitéhors TVA
1 526,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 54 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 465 kN |
Charge statique | 425 kN |
Vitesse de référence | 3500 rpm |
Vitesse limite | 5500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |