Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU416-XL-M1

  • ERIKS:11668039
  • Fabricant:4012801972390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

1 028,29 €/ Unitéhors TVA

1 244,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
48 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
395 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse de référence
3.75 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Nombre de séries
Une rangée