353,30 €/ Unitéhors TVA
427,49 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 143 kN |
Charge statique | 119 kN |
Vitesse de référence | 5.9 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |